MILWAUKEE 48-13-8337 Bit cablu 3/8 inch diametru 3/16 diametru tijă | AB4HCU 1Y411

MILWAUKEE 48-13-8337 Bit cablu 3/8 inch diametru 3/16 diametru tijă

Articol: AB4HCU Model: 48-13-8337Crucea Ref: 1Y411
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€86.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchiei82 grade
Diametru3 / 8 "
Lungime72 "
Lungime totală72 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)192.28
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8207506000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-13-8237 Bit cablu 3/8 inch diametru | AB4HCQ 1Y407 48-13-823754 "54 "€89.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8337 Bit cablu 3/8 inch diametru 3/16 diametru tijă
€86.02 /unitate