Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-13-8237 Bit cablu 3/8 inch diametru | AB4HCQ 1Y407

MILWAUKEE 48-13-8237 Bit cablu 3/8 inch diametru

În stoc
Element: AB4HCQ Model: 48-13-8237Crucea Ref: 1Y407
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
€89.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchiei82 grade
Diametru3 / 8 "
Lungime54 "
Lungime totală54 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)140.97
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207506000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-13-8337 Bit cablu 3/8 inch diametru 3/16 diametru tijă | AB4HCU 1Y411 48-13-833772 "72 "€71.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8237 Bit cablu 3/8 inch diametru
€89.69 /unitate