Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-0316 Bandă de măsurare, 16 picioare SAE, oțel, negru/roșu | CE9DWX 55ED71

MILWAUKEE 48-22-0316 Bandă de măsurare, 16 picioare SAE, oțel, negru/roșu

În stoc
Element: CE9DWX Model: 48-22-0316Crucea Ref: 55ED71
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
€51.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăNailon
Blade ColorGalben
Lungimea lamei16 ft.
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei1"
Culoarea cazuluiNegru / Rosu
Cauza MaterialABS
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradații1/16 ", 1/8", 1/4 ", 1/2", 1 ft.
Tip blocareDiapozitiv
Tipul de măsurareSAE
standout12 ft.
Marcaje cu știfturiDa
Sfat stilCârlig cu 3 nituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3442
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameiCuloarea cazuluiCauza MaterialTipul absolviriigradațiiTipul de măsurarePreț
MILWAUKEE 48-22-6626 Bandă de măsurare Sae/metrică, 8 ft., 26 ft. Lungime, oțel, negru, roșu | CH6JZG 53KA34 48-22-66268 ft, 26 ft25mmNegru, RosuABS plasticin/ft./mm/cm/m1 mm jos, 1/16" susSAE / Metric€43.33
MILWAUKEE 48-22-6630 Bandă de măsurare Sae, 30 ft. Lungime, oțel, negru, roșu | CH6JZH 53KA32 48-22-663030 ft.25mmNegru, RosuABS plasticin/ft./Fracționat-SAE€54.78
MILWAUKEE 48-22-0216, 48-22-1500 Bandă de măsurare, 2 buc. în total, scule de tăiere/Unelte de măsurare și testare, SAE | CP4LWT 359WJ4 48-22-0216, 48-22-1500-------€71.72
MILWAUKEE 48-22-0225, 48-22-1500 Bandă de măsurare, 2 buc. în total, scule de tăiere/Unelte de măsurare și testare, SAE, 1 scule de tăiere | CP4LWU 359WJ6 48-22-0225, 48-22-1500-------€83.04
MILWAUKEE 48-22-0225M, 48-22-1500 Bandă de măsurare, 2 buc. în total, scule de tăiere/Unelte de măsurare și testare, SAE, 1 scule de tăiere | CP4LWV 359WJ7 48-22-0225M, 48-22-1500-------€90.16
MILWAUKEE 48-22-0216M, 48-22-1500 Bandă de măsură, 2 buc. în total, scule de tăiere/Unelte de măsurare și testare, SAE, 1 scule de tăiere | CP4LWW 359WJ5 48-22-0216M, 48-22-1500-------€74.91
MILWAUKEE 48-22-0235, 48-22-1500 Bandă de măsurare, 2 buc. în total, scule de tăiere/Unelte de măsurare și testare, SAE, 1 scule de tăiere | CP4LWX 359WJ8 48-22-0235, 48-22-1500-------€108.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-0316 Bandă de măsurare, 16 picioare SAE, oțel, negru/roșu
€51.03 /unitate