Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-6101 Clește cu nas lung, 8 inch, zimțat | AH7NLE 36XE01

MILWAUKEE 48-22-6101 Clește cu vârf lung 8 inch zimțat

În stoc
Articol: AH7NLE Model: 48-22-6101Crucea Ref: 36XE01
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
€30.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiere3/8 "Sârmă
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2.5
Lățimea fălcii29 / 64 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2-39/64 "
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 64 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6101 Clește cu vârf lung 8 inch zimțat
€30.18 /unitate