Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-6106 Freze diagonale | AH7NLU 36XE14

MILWAUKEE 48-22-6106 Freze diagonale

În stoc
Articol: AH7NLU Model: 48-22-6106Crucea Ref: 36XE14
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
€42.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere11/32 "Sârmă
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului49 / 64 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului29 / 32 "
Tipul nasuluiOval
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 64 "
Lungimea sculei6"
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLungimea sculeiPreț
MILWAUKEE 48-22-6107 Freze diagonale | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3/32 "7"7"€44.72
MILWAUKEE 48-22-6108 Freze diagonale | AH7NLR 36XE12 48-22-610815 / 16 "13 / 32 "1-5/64 "8"8"€49.15
MILWAUKEE 48-22-6105 Freze diagonale, încastrate, 7/8 inch fălci Lg, 1/8 inch lățime fălci, 5 inch total Lg | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€25.76
MILWAUKEE 48-22-6550 Freze diagonale, îmbinare cu caneluri, 2 inchi | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6106 Freze diagonale
€42.75 /unitate