Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-28-1000 Bit Extensie 1/4 inch | AH2WWF 30HM06

MILWAUKEE 48-28-1000 Bit Extensie 1/4 inch

În stoc
Articol: AH2WWF Model: 48-28-1000Crucea Ref: 30HM06
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
€19.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de biți
Metoda de aplicareAlimentare
Tip de retenție de bițiBlocarea
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex
MaterialOţel
Număr de bucați1
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)4.7
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-28-4008 Extensie Bit 3/8 In | AA6APK 13N972 48-28-400812 "€28.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1000 Bit Extensie 1/4 inch
€19.32 /unitate