Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4305 Suport magnetic pentru vârfuri din oțel, lungime 3 inchi PK10 | AH3QMW 33GN16

MILWAUKEE 48-32-4305 Suport magnetic pentru vârf din oțel, lungime 3 inchi PK10

În stoc
Element: AH3QMW Model: 48-32-4305Crucea Ref: 33GN16
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
€117.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de biți
Metoda de aplicareImpactul
Tip de retenție de bițiInel de fixare
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex
MaterialOţel
Număr de bucați10
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)18.08
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungime totalăPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4511 Suport magnetic pentru biți 6 inch 1 bucată magnetic | AG9EEC 19RK01 48-32-451116"1€18.94
MILWAUKEE 48-32-4203 Suport magnetic pentru vârfuri din oțel, lungime 3 inchi PK250 | AH3QMX 33GN17 48-32-42032503"250€2,383.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4305 Suport magnetic pentru vârf din oțel, lungime 3 inchi PK10
€117.91 /ambalaj