Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-4482 Bit de impact Torx T10 | AA2RWP 10Z773

MILWAUKEE 48-32-4482 Bit de impact Torx T10

În stoc
Element: AA2RWP Model: 48-32-4482Crucea Ref: 10Z773

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitTorx (R)
Lățimea lamei0.25 "
Lungime2"
MaterialOțel patentat
Dimensiunea punctuluiT10
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207907585
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea punctuluiTipPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-32-4461 Bit de impact Phillips, dimensiune #1 | AA2RWM 10Z771 48-32-4461Oțel patentat1Phillips1€4.77
MILWAUKEE 48-32-4486 Impact Bit Torx 27 | AA2RWQ 10Z774 48-32-4486Oțel patentatT27Torx1€4.77
MILWAUKEE 48-32-4463 Power Bit Phillips #3 2 inch Lungime 1/4 in | AE3MLV 5EAX8 48-32-4463Oțel patentat#3-1€4.77
MILWAUKEE 48-32-4471 Power Bit #1 Square 2 inch Lungime | AE3MMC 5EAY5 48-32-4471Oțel patentat#1-1€4.77
MILWAUKEE 48-32-4472 Șurubelniță Power Bit #2 Square 2 inch Lungime | AE3MMD 5EAY6 48-32-4472Oțel patentat#2-1€5.67
MILWAUKEE 48-32-4473 Power Bit #3 pătrat 2 inch lungime | AE3MMF 5EAY8 48-32-4473Oțel patentat#3-1€4.77
MILWAUKEE 48-32-4483 Power Bit T15 Torx 2 inch lungime | AE3MMH 5EAZ0 48-32-4483Oțel patentatT15-1€4.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4482 Bit de impact Torx T10
€4.77 /unitate