Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-62-3085 Instrument pentru bucșe 9-3/4 in | AD6LCR 45L272

MILWAUKEE 48-62-3085 Instrument pentru bucșă 9-3/4 in

În stoc
Element: AD6LCR Model: 48-62-3085Crucea Ref: 45L272
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
€102.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de bucșă
Lățimea lamei1 3 / 4 "
Hex3 / 4 "
Lungime9.75 "
Lungime totală9.75 "
Tip ShankHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiLungimeLungime totalăTip ShankPreț
MILWAUKEE 48-62-4063 Instrument pentru bucșe 9- 1/2 inch | AD6LAU 45L226 48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS Max€330.32
MILWAUKEE 48-62-2070 Instrument pentru bucșe 9- 3/4 in | AD6LBE 45L237 48-62-20701.75 "9 3 / 4 "9 3 / 4 "Cizme rotunde€109.96
MILWAUKEE 48-62-4065 Instrument pentru bucșe 10-1/2 in | AD6LBM 45L244 48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS Max€110.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3085 Instrument pentru bucșă 9-3/4 in
€102.96 /unitate