Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-1105 Seturi de burghie Titan | AB6HEM 21R666

MILWAUKEE 48-89-1105 Seturi de burghie din titan

În stoc
Articol: AB6HEM Model: 48-89-1105Crucea Ref: 21R666
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
€111.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu
finalizareaTitan
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați20
Dimensiuni1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/ 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 2 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8207504030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiPreț
MILWAUKEE 48-89-2803 Seturi de burghie Oxid negru 15 buc | AB6HEF 21R660 48-89-2803Oxid negru15€67.74
MILWAUKEE 48-89-2801 Seturi de burghie Oxid negru 21buc | AB6HEG 21R661 48-89-2801Oxid negru21€33.35
MILWAUKEE 48-89-2802 Seturi de burghie Oxid negru 29 buc | AB6HEH 21R662 48-89-2802Oxid negru29€189.18
MILWAUKEE 48-89-0011 Seturi de burghie din titan 14 buc | AB6HEK 21R664 48-89-0011Titan14€89.33
MILWAUKEE 48-89-0012 Seturi de burghie din titan 29 buc | AB6HEL 21R665 48-89-0012Titan29€268.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-1105 Seturi de burghie din titan
€111.13 /unitate