Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2217 Burghiu Thunderbolt 5/16 In | AB7QAQ 23Y106

MILWAUKEE 48-89-2217 Burghiu Thunderbolt 5/16 in

În stoc
Articol: AB7QAQ Model: 48-89-2217Crucea Ref: 23Y106
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
€22.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.3125 "
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Adâncimea găurii (în)3-3 / 16
finalizareaTitan
MaterialOţel
Lungime totală4.5 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)4.78
Codul HS8207504030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-89-2201 Burghie Thunderbolt 1/16 inch - Pachet De 2 | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "2€8.74
MILWAUKEE 48-89-2202 Burghie Thunderbolt 5/64 inch - Pachet De 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2€14.12
MILWAUKEE 48-89-2204 Burghie Thunderbolt 7/64 inch - Pachet De 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2€13.12
MILWAUKEE 48-89-2205 Burghie Thunderbolt 1/8 inch - Pachet De 2 | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2€16.76
MILWAUKEE 48-89-2206 Burghiu Thunderbolt 9/64 In | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "1€7.89
MILWAUKEE 48-89-2207 Burghiu Thunderbolt 5/32 In | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "1€7.89
MILWAUKEE 48-89-2208 Burghiu Thunderbolt 11/64 In | AB7QAJ 23Y099 48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "1€8.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2217 Burghiu Thunderbolt 5/16 in
€22.25 /unitate