Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2738 Burghiu 1/2 inch oxid negru | AF6JDU 19RK44

MILWAUKEE 48-89-2738 Burghiu 1/2 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF6JDU Model: 48-89-2738Crucea Ref: 19RK44
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
€22.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.5 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Adâncimea găurii (în)4-1 / 2
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală6"
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-89-2776 Burghiu 1/2 inch oxid negru | AF6JER 19RK71 48-89-277612 "€49.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2738 Burghiu 1/2 inch oxid negru
€22.97 /unitate