Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-8510 Atașament în unghi drept 2.4 la 18.0 V | AC2VYN 2NJ51

MILWAUKEE 49-22-8510 Atașament în unghi drept 2.4 până la 18.0 V

În stoc
Element: AC2VYN Model: 49-22-8510Crucea Ref: 2NJ51

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€115.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtașament unghi drept
Voltaj2.4 la 18.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Detalii produs:

Atașamentul Milwaukee 49-22-8510 în unghi drept este utilizat în aplicații de construcții și prelucrarea lemnului. Acest atașament oferă acces în zone restrânse, permițând utilizatorilor să găurize și să fixeze în spații în care uneltele tradiționale ar putea avea dificultăți să ajungă.

Caracteristici:

  • Atașamentul Milwaukee 49-22-8510 în unghi drept are o lungime totală de 9-1/2 inci, oferind un design compact pentru o manevrabilitate îmbunătățită în spații restrânse.
  • Acest atașament în unghi drept este compatibil cu mașinile de găurit fără fir și accesoriile hexagonale standard de 1/4 inch, oferind versatilitate pentru utilizare cu diverse aplicații de găurire.
  • Vine cu o singură cantitate de pachet, oferind un atașament complet și independent pentru utilizare imediată.
  • Este proiectat să se conecteze la mandrina de foraj, permițând reorientarea burghiului la un unghi de 90 de grade față de corpul sculei.
  • Atașarea în unghi drept permite burghiilor standard să funcționeze ca burghiele în unghi drept, facilitând accesul la colțuri și spații înguste și permițând lucrul între îmbinări și știfturi.

Întrebări frecvente:

Î. Pot folosi burghie standard cu acest accesoriu sau sunt necesare burghie speciale?

A. Atașamentul este compatibil cu accesoriile hexagonale standard de 1/4 inch, permițând utilizarea burghiilor și accesoriilor obișnuite.

Î. Cum beneficiază munca mea reorientarea burghiului la 90 de grade?

A. Această caracteristică vă permite să accesați colțuri și spații înguste, făcându-l ideal pentru găurire în zone restrânse sau între grinzi și montanti.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8510 Atașament în unghi drept 2.4 până la 18.0 V
€115.88 /unitate