Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-6950 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 1/4 in | AA6APG 13N969

MILWAUKEE 49-56-6950 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 1/4 in

În stoc
Element: AA6APG Model: 49-56-6950Crucea Ref: 13N969
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
€18.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHole Saw Arbor
Dimensiune Chuck1 / 4 "
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.Până la 1-3 / 16 "
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală4"
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Shak ShapeRundă
Dimensiunea cozii1/4 "Hex
Tip ShankHex
Dimensiune de filet1 / 2-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolShak ShapeDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț
MILWAUKEE 49-56-9100 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 1/4 5/8-18 Filet | AD2PVZ 3TGT4 49-56-9100Schimbare rapidă Hole Saw ArborHex7/16 hex5/8 la 18 "€45.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-6950 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 1/4 in
€18.63 /unitate