Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-66-0537 Piuliță magnetică din oțel 1/2 inch PK10 | AH3QNG 33GN26

MILWAUKEE 49-66-0537 Piuliță magnetică oțel 1/2 inch PK10

În stoc
Element: AH3QNG Model: 49-66-0537Crucea Ref: 33GN26
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
€126.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutsetter
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaNegru fosfat
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
MaterialOţel
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)9.5
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 49-66-0502 Piuliță magnetică Oțel 1/4 inch 1-7/8 inch lungime PK10 | AH3QMY 33GN18 49-66-05021 / 4 "1.875 "10€67.08
MILWAUKEE 49-66-0503 Piuliță magnetică oțel 5/16 inch PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10€76.87
MILWAUKEE 49-66-0505 Piuliță magnetică Oțel 3/8 inch 1-7/8 inch lungime PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10€76.79
MILWAUKEE 49-66-0506 Piuliță magnetică din oțel 7/16 inch PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10€102.77
MILWAUKEE 49-66-0532 Piuliță magnetică din oțel 1/4 inch PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10€75.61
MILWAUKEE 49-66-0533 Piuliță magnetică din oțel 5/16 inch PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10€85.63
MILWAUKEE 49-66-0535 Piuliță magnetică oțel 3/8 inch PK10 | AH3QNE 33GN24 49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "10€88.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0537 Piuliță magnetică oțel 1/2 inch PK10
€126.42 /ambalaj