MILWAUKEE 5317-21 Ciocan rotativ Sds Max 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6

MILWAUKEE 5317-21 Ciocan rotativ Sds Max 10.5a@120v 450 Rpm

În stoc
Articol: AE9ZYX Model: 5317-21Crucea Ref: 6PED6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€900.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan rotativ
amperi10.5
RulmențiMinge
Lovituri pe minut3000
Tipul ChuckSDS Max
cordon14 ft.
Capacitatea de biți de bază4"
Energie de impact5.5 ft.- lb.
RPM fără încărcare450
InversareaNu
Capacitate bit solid1-9/16 "
Lungimea sculei17.375 "
Greutatea sculei15 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6875
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)58.67
Codul HS8467210070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Opriți rotația (Da)

Variante de produs

ProdusModelamperiLovituri pe minutRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
Ciocan rotativ MILWAUKEE 5342-21 Sds Max 15a @ 120v | AC7DNF 38D235 5342-2115975 la 1950125 la 25027.5 "27.8 lb.€2,873.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5317-21 Ciocan rotativ Sds Max 10.5a@120v 450 Rpm
€900.78 /unitate