Ciocan rotativ MILWAUKEE 5342-21 Sds Max 15a @ 120v | AC7DNF 38D235

MILWAUKEE 5342-21 Ciocan rotopercutor Sds Max 15a @ 120v

În stoc
Articol: AC7DNF Model: 5342-21Crucea Ref: 38D235

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,873.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan rotativ
amperi15
Lovituri pe minut975 la 1950
Tipul ChuckSDS Max
cordon10 ft.
Capacitatea de biți de bază6"
Energie de impact19.9 ft.- lb.
RPM fără încărcare125 la 250
InversareaNu
Capacitate bit solid2"
Lungimea sculei27.5 "
Greutatea sculei27.8 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.7075
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8467290080
Tara natalaCZ

Detalii produs:

    • Opriți rotația (Da)

Variante de produs

ProdusModelamperiLovituri pe minutRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MILWAUKEE 5317-21 Ciocan rotativ Sds Max 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6 5317-2110.5300045017.375 "15 lb.€900.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5342-21 Ciocan rotopercutor Sds Max 15a @ 120v
€2,873.93 /unitate