Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 103-137 Micrometru 0-25mm 0.01 Clichet | AE3CCW 5C678

MITUTOYO 103-137 Micrometru 0-25mm 0.01 Clichet

În stoc
Articol: AE3CCW Model: 103-137Crucea Ref: 5C678

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€152.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior
NicovalăCarbid, plat
Gamă0 la 25mm
Rezoluţie0.01mm
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNicovalăGamăRezoluţieDegetarPreț
MITUTOYO 293-130 Micrometru exterior 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Vârf plat din carbură0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-€3,265.96
MITUTOYO 101-113CERT Micrometru de exterior 0-1 Carcasă cu nist cu clichet | AC6VBH 36J717 101-113CERTConice0 - 1 "0.0001 "Ratchet€338.46
MITUTOYO 101-114 Micrometru 1-2 inch 0.0001 inch clichet | AD6XMK 4CGA4 101-114Plat1 - 2 "0.0001 "Ratchet€278.28
MITUTOYO 103-177 Micrometru 0-1 inch 0.001 inch email | AD6XMM 4CGC4 103-177Plat0 - 1 "0.001 "Ratchet€218.70
MITUTOYO 103-136 Micrometru 1-2 inchi 0.0001 inci Frecare | AD6XMN 4CGC6 103-136Plat1 - 2 "0.0001 "Frecare€245.10
MITUTOYO 103-180 Micrometru 3-4 inch 0.001 inch clichet | AD6XMP 4CGC7 103-180Plat3 - 4 "0.001 "Ratchet€290.28
MITUTOYO 103-221 Micrometru 6-7 inch 0.0001 in | AD6XMQ 4CGC8 103-221Plat6 - 7 "0.0001 "Ratchet€402.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 103-137 Micrometru 0-25mm 0.01 Clichet
€152.51 /unitate