Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru cu tub MITUTOYO 115-314, dimensiune 0-1/.0001 inch | CV2TVY 39X055

MITUTOYO 115-314 Micrometru cu tub, dimensiune 0-1/.0001 inch

În stoc
Articol: CV2TVY Model: 115-314Crucea Ref: 39X055

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€280.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu tuburi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MITUTOYO 122-151-10 Micrometru mecanic cu lamă, interval mecanic la inch | CV2TUE 785TH6 122-151-10Micrometru cu lamă€607.25
MITUTOYO 193-112 Micrometru cu cifre | CV2TUF 39X301 193-112Micrometru cu cifre€413.51
MITUTOYO 331-351-30 Micrometru digital cu spline, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 la 25.4 mm | CV2TUJ 54GE72 331-351-30Micrometru€953.21
Microfon disc MITUTOYO 123-126, dimensiune 1-2/.001 inch | CV2TUT 39X075 123-126Micrometru€511.81
MITUTOYO 510-132 Micrometru cu cadran, mecanic, interval de la 0 inch la 1 inch | CV2TUU 392N54 510-132Micrometru indicator€1,723.02
MITUTOYO 146-232 Micrometru digital cu caneluri, mecanic, inch | CV2TUX 45MY05 146-232Micrometru€783.58
MITUTOYO 326-351-30 Micrometru digital cu filet, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2TVE 54GE71 326-351-30Micrometru€1,322.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 115-314 Micrometru cu tub, dimensiune 0-1/.0001 inch
€280.47 /unitate