MITUTOYO 192-630-10 Indicator digital de înălțime Gama LCD 0 - 12 inchi | AG3PLG 33RK45

MITUTOYO 192-630-10 Indicator digital de înălțime Interval LCD 0 - 12 inchi

În stoc
Articol: AG3PLG Model: 192-630-10Crucea Ref: 33RK45

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,266.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnălțimea Gage
Acuratete+/- 0.001 "
bazăFontă
BaterieSR44
ConstrucţieOţel
AfişaLCD
MecanismReglare grosieră și fină
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
TipDigital electronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.048
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9017308000

Detalii produs:

    • Șurub (pârghia de clemă blochează scribelul în orice poziție)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGamăPreț
Indicator digital de înălțime MITUTOYO 570-312 0-12 in | AD8MUP 4LA96 570-312+/- 0.0015 "0 până la 12"/0 până la 300 mm€1,493.20
MITUTOYO 192-631-10 Gama LCD cu indicator digital de înălțime 0 - 18 inchi | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0 până la 18"/0 până la 450 mm€4,548.29
MITUTOYO 192-673-10 Indicator digital de înălțime Gama LCD 0 - 40 inch | AG3PLJ 33RK47 192-673-10+/- 0.025 "0 până la 40"/0 până la 1000 mm€10,729.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 192-630-10 Indicator digital de înălțime Interval LCD 0 - 12 inchi
€3,266.09 /unitate