Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 201-153 Dial Snap Gage 2 - 3 inch Nici un indicator | AE9YEL 6NRD8

MITUTOYO 201-153 Dial Snap Gage 2 - 3 inch Nici un indicator

În stoc
Articol: AE9YEL Model: 201-153Crucea Ref: 6NRD8
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
€927.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați Snap Gage
finalizareaSmalț
Interval de măsurare2 - 3 "
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9026208000
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 201-153 Dial Snap Gage 2 - 3 inch Nici un indicator
€927.17 /unitate