Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etrier digital absolut MITUTOYO 550-225-10 0 până la 24 inchi | AD6XPV 4CGK6

MITUTOYO 550-225-10 etrier digital absolut de la 0 la 24 inch

În stoc
Articol: AD6XPV Model: 550-225-10Crucea Ref: 4CGK6
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
€2,002.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital absolut electronic
Acuratete+/- 0.002 "
CazPlastic turnat
Adâncimea maxilarului3.94 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 24"/0 până la 600 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)85.6
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCazAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
Etrier digital absolut MITUTOYO 550-227-10 0 până la 40 inchi | AD6XPW 4CGK7 550-227-10+/- 0.003 "De lemn5.51 "0 până la 40"/0 până la 1000 mm€3,450.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 550-225-10 etrier digital absolut de la 0 la 24 inch
€2,002.91 /unitate