Etrier digital absolut MITUTOYO 550-227-10 0 până la 40 inchi | AD6XPW 4CGK7

MITUTOYO 550-227-10 etrier digital absolut de la 0 la 40 inch

În stoc
Articol: AD6XPW Model: 550-227-10Crucea Ref: 4CGK7

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,450.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital absolut electronic
Acuratete+/- 0.003 "
CazDe lemn
Adâncimea maxilarului5.51 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 40"/0 până la 1000 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.199
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCazAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
Etrier digital absolut MITUTOYO 550-225-10 0 până la 24 inchi | AD6XPV 4CGK6 550-225-10+/- 0.002 "Plastic turnat3.94 "0 până la 24"/0 până la 600 mm€2,002.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 550-227-10 etrier digital absolut de la 0 la 40 inch
€3,450.34 /unitate