Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră de fixare MKT FASTENING 1334SS6, diametru ancore de 1 inch, buc. 5 | AF9PQV 30PK29

MKT FASTENING 1334SS6 Ancoră drop-in, 1 inch Dia., 5 buc.

În stoc
Articol: AF9PQV Model: 1334SS6Crucea Ref: 30PK29
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
€316.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului1"
Instrumente de acționare4XMF6
finalizareaSimplu
Lungime3.187 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii3-3/16 "
Adâncimea firului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)11627
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11627
Tensiunea finală (lbs.)12300
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16019

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 Ancoră drop-in, 1 inch Dia., 5 buc.
€316.16 /ambalaj