Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1674100 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNM 4KJC1

MKT FASTENING 1674100 Ciocan de ancorare, 1/4 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AD8HNM Model: 1674100Crucea Ref: 4KJC1

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€130.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră Hammer Drive
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2.5 "
Stilul șefuluiFinisat plat
MaterialOțel aliat tratat termic, zincat
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1-3/8 "
Min. Încorporare1.125 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2010

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6335
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1674100 Ciocan de ancorare, 1/4 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 100 buc.
€130.39 /ambalaj