Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1773SS0 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTU 30PK74

MKT FASTENING 1773SS0 Manșon de ancorare, 3/8 inch diametru ancoraj, 4 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AF9PTU Model: 1773SS0Crucea Ref: 30PK74
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
€80.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei4"
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2.75 "
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2020
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2960

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1773SS0 Manșon de ancorare, 3/8 inch diametru ancoraj, 4 inch lungime, 5 buc.
€80.50 /ambalaj