MKT FASTENING 2558600 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 25 buc | AD8HKK 4KHV1

MKT FASTENING 2558600 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HKK Model: 2558600Ref încrucișat: 4KHV1

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€282.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton2.75 "
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru2.625 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului4.125 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Extragere finală (Lb.)5556
Forfecare finală (Lb.)9659
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9659
Tensiunea finală (lbs.)5556
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5556

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8815
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2558600 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 5/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 25 buc.
€282.98 /ambalaj