MKT FASTENING 2578600 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 6 inch, buc. 10 | AD8HKW 4KHW2

MKT FASTENING 2578600 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD8HKW Model: 2578600Ref încrucișat: 4KHW2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton4"
finalizareaDicromat galben
MaterialOțel dicromat galben
Max. Grosimea de lucru1.125 "
Min. Încorporare4"
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Extragere finală (Lb.)13,902
Forfecare finală (Lb.)21,574
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21,574
Tensiunea finală (lbs.)13,902
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13,902

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2578600 Ancoră cu pană, grad 5, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 6 inch, 10 buc.
€287.07 /ambalaj