Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2619000 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 9 inch, buc. 4 | AB6KKZ 21U908

MKT FASTENING 2619000 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 9 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KKZ Model: 2619000Crucea Ref: 21U908
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
€206.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei9"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru4.5 "
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1-8
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)15829
Forfecare finală (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28023
Tensiunea finală (lbs.)15829
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)10226
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15829

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.92
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2619000 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 1 inch, lungime ancore de 9 inch, 4 buc.
€206.17 /ambalaj