MKT FASTENING 2712700B Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/2 X 7 inch, 150 buc | AB6KRE 21V014

MKT FASTENING 2712700B Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/2 X 7 inch, 150 buc.

În stoc
Articol: AB6KRE Model: 2712700BCrucea Ref: 21V014

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,775.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2.5 "
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)5772
Forfecare finală (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6828
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6828
Tensiunea finală (lbs.)5772
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4608
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5772

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2712700B Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1/2 X 7 inch, 150 buc.
€2,775.64 /ambalaj