Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2838300 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 3/8 X 3 inch, 20 buc | AB6KPD 21U981

MKT FASTENING 2838300 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 3/8 X 3 inch, 20 buc.

În stoc
Articol: AB6KPD Model: 2838300Crucea Ref: 21U981
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
€60.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Încorporarea în beton1.625 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1.375 "
Min. Încorporare1.625 "
Lungimea filetului1.875 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipOțel galvanizat
Extragere finală (Lb.)2289
Forfecare finală (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3151
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3151
Tensiunea finală (lbs.)2289
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2289
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2367

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2838300 Ancoră cu pană, oțel galvanizat, dimensiunea ancorei 3/8 X 3 inch, 20 buc.
€60.89 /ambalaj