Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3112048 Ansamblu știft, 3/4 inch diametru ancoraj, 12 inch lungime, 6 buc | AC6NGV 35T306

MKT FASTENING 3112048 Ansamblu știft, 3/4 inch diametru ancoraj, 12 inch lungime, 6 buc.

În stoc
Articol: AC6NGV Model: 3112048Crucea Ref: 35T306

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€183.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu Stud
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare6
Min. Adâncimea găurii6
Rod Dia.3 / 4 "
Adâncimea firului12 "
Dimensiune de filet3 / 4 "
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Ansamblu tijă/stud filetat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3112048 Ansamblu știft, 3/4 inch diametru ancoraj, 12 inch lungime, 6 buc.
€183.51 /ambalaj