Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3206020 Ansamblu știft, 3/8 inch diametru, 5 inch lungime, 10 buc | AC6NGG 35T292

MKT FASTENING 3206020 Ansamblu știft, 3/8 inch diametru ancoraj, 5 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AC6NGG Model: 3206020Crucea Ref: 35T292

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€90.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu Stud
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime5"
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare3.5 "
Min. Adâncimea găurii3-1/2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Adâncimea firului5"
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Ansamblu tijă/stud filetat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3206020 Ansamblu știft, 3/8 inch diametru ancoraj, 5 inch lungime, 10 buc.
€90.08 /ambalaj