Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3208000 Capsulă chimică, rășină poliesterică, dimensiunea burghiului de 9/16 inch, diametru ancorare de 1/2 inch. | CG8YAD 21P651

MKT FASTENING 3208000 Capsula chimică, rășină poliesterică, dimensiunea burghiului de 9/16 inch, diametru ancorare de 1/2 inch.

În stoc
Element: CG8YAD Model: 3208000Crucea Ref: 21P651

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€49.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsula chimică
Ancoră Dia.1 / 2 "
Începe să se întărească10 min
Dimensiunea containerului1/2 inch x 6-1/4 in
Tipul de containerCapsula de sticla
Timp de însănătoșire10 la 20 min
Dimensiunea burghiului9 / 16 în
MaterialRasina de poliester
Min. Încorporare4 1 / 2 "
Min. Adâncimea găurii4 1/2 in
Raportul de amestecare7:1
Rod Dia.1 / 2 în
Temp. GamăGradele 23 la grade 86
TipÎnvârtire
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)12,770

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaOlanda

Detalii produs:

    • Pentru ancorare

Variante de produs

ProdusModelAncoră Dia.Dimensiunea containeruluiDimensiunea burghiuluiMin. ÎncorporareRod Dia.Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)Preț
MKT FASTENING 3210000 Capsulă chimică, rășină poliesterică, dimensiune burghiu 11/16 inch, diametru ancorare 5/8 inch. | CG8YAE 21P652 32100005 / 8 "5/8 inch x 7-1/2 in11 / 16 "5 în5 / 8 în19,770€55.22
MKT FASTENING 3212000 Capsula chimică, rășină poliesterică, dimensiunea burghiului de 7/8 inch, diametru ancorare de 3/4 inch. | CG8YAF 21P653 32120003 / 4 "3/4 inch x 10-1/4 in7 / 8 "6 1/2 in3 / 4 în26,970€54.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3208000 Capsula chimică, rășină poliesterică, dimensiunea burghiului de 9/16 inch, diametru ancorare de 1/2 inch.
€49.33 /unitate