Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING M16130301 Wedge Anchor, Steel, M8 Thread Size, 130mm Anchor Length, 25Pk | AD8HQA 4KJF9

MKT FASTENING M16130301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M8, lungime ancore 130 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HQA Model: M16130301Crucea Ref: 4KJF9
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
€295.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de ancoră pană
Ancoră Dia.12mm
Lungimea ancorei130mm
Încorporarea în beton60mm
MaterialOțel de gradul 5
Max. Grosimea de lucru50mm
Min. Încorporare60mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipSarcină mare metrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.35
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING M16130301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M8, lungime ancore 130 mm, 25 buc.
€295.30 /ambalaj