Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 104451 Supapă 3/8 inch pârghie cromată | AD3LTB 40D681

MOEN 104451 Supapă 3/8 inch pârghie cromată

În stoc
Element: AD3LTB Model: 104451Crucea Ref: 40D681
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
€313.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă
Conexiune3 / 8 "
finalizareaChrome
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
MaterialMetal turnat
Mărimea1-7 / 8 "x 5" x 4-5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 104451 Supapă 3/8 inch pârghie cromată
€313.52 /unitate