Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8414 Pârghie manuală pentru robinet 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669

MOEN 8414 Pârghie manuală pentru robinet 3/4 inch 2.2 Gpm

În stoc
Articol: AD3LRV Model: 8414Crucea Ref: 40D669
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
€274.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpMetal turnat
ConformitateADA, AB1953
ConexiuneIPS de 1/2 "
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareCentrul
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 121549
Comercial RezidențialRezidențial
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.98
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareConformitateConexiuneNumărul de mânereLungimea canaluluiTip de scurgereFuncționarea robinetuluiRata de curgerePreț
MOEN 8228 robinet pârghie manuală metal turnat pe scară largă | AD3LRF 40D652 8228RăspândităADA, BAA, AB1953IPS de 1/2 "23"Nici unulManual2.2 g / min€511.47
MOEN CA8301 Maneta senzor robinet 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301CentrulADA3 / 4 "-3"Nici unulSenzor0.5 g / min€882.53
MOEN 8889 Pârghie de măsurare a robinetului 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889RăspândităADA, AB19531 / 2 "24"Nici unulmăsurare2.2 g / min€640.49
Pârghie manuală pentru robinet MOEN TS6720 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Răspândită-3 / 4 "-4"Orificiu pop-up, mai puțin scurgereManual2.2 g / min-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8414 Pârghie manuală pentru robinet 3/4 inch 2.2 Gpm
€274.82 /unitate