Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8889 Pârghie de măsurare a robinetului 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674

MOEN 8889 Pârghie de măsurare a robinetului 3/4 inch 2.2 Gpm

În stoc
Element: AD3LRX Model: 8889Crucea Ref: 40D674

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€640.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpMetal turnat
ConformitateADA, AB1953
Conexiune1 / 2 "
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerÎmpinge
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montareRăspândită
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.204
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareConformitateConexiuneNumărul de mânereLungimea canaluluiTip de scurgereFuncționarea robinetuluiRata de curgerePreț
MOEN 8228 robinet pârghie manuală metal turnat pe scară largă | AD3LRF 40D652 8228RăspândităADA, BAA, AB1953IPS de 1/2 "23"Nici unulManual2.2 g / min€511.47
MOEN CA8301 Maneta senzor robinet 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301CentrulADA3 / 4 "-3"Nici unulSenzor0.5 g / min€882.53
MOEN 8414 Pârghie manuală pentru robinet 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414CentrulADA, AB1953IPS de 1/2 "14"Pop-upManual2.2 g / min€274.82
Pârghie manuală pentru robinet MOEN TS6720 3/4 inch 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Răspândită-3 / 4 "-4"Orificiu pop-up, mai puțin scurgereManual2.2 g / min-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8889 Pârghie de măsurare a robinetului 3/4 inch 2.2 Gpm
€640.49 /unitate