Robinetul pentru chiuveta de baie Moen 8553 cu arc mediu are o construcție din metal cu diferite finisaje identificate printr-un sufix și are un design cu clapetă din 2 piese pentru instalare și întreținere confortabile.
Caracteristici:
- Oferă lucru fără atingere pentru o igienă îmbunătățită și are o distanță reglabilă de activare a senzorului de 3 până la 12 inchi.
- Are un mod de întreținere/curățare care asigură o dezactivare de 30 de secunde pentru curățare sau întreținere.
- Acest robinet pentru chiuveta de baie Moen 8553 cu arc mijlociu are un flux santinel care indeparteaza liniile de alimentare cu apa stagnante la fiecare 24 de ore.
- Vine cu un mod de măsurare care permite setarea timpului de rulare de la 10 la 180 de secunde.
- Acest robinet de chiuvetă poate fi alimentat de la baterie 4 (AA) sau AC și vine cu un indicator de nivel al bateriei cu un indicator luminos de avertizare a bateriei descărcate.
- Vine cu un mâner de pornire/oprire manual de amestecare încorporat și filtre în linie.
Standarde și aprobări:
- ASME A112.18.1/CSA B-125.1
- ADA
- NSF 61/9 și 372
Întrebări frecvente:
Î. Toate chiuvetele acceptă robinete de baie?
A. Bateriile de la chiuveta de baie nu sunt toate de aceeasi dimensiune si nu sunt destinate sa se potriveasca tuturor chiuvetelor.
Î. Care este cel mai comun tip de baterii pentru chiuveta de baie?
A. Cele mai comune tipuri de baterii de baie sunt cu o singură gaură, vas, centerset, larg răspândit și cu montare pe perete.
Î. Care este mai bine, robinetul cu mâner dublu sau cu un singur mâner?
A. Un robinet cu două mânere are un mâner pentru apă rece și unul pentru apă caldă. Acest lucru vă permite să personalizați cu adevărat temperatura robinetului. De asemenea, este mai puțin probabil să schimbe brusc temperatura dacă mânerul este lovit.