Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOLDED FIBERGLASS 8051085136 Stack Container 30-3/8 x 157/8 x 2-3/4 Gray | AC8BBQ 39H982

MOLDED FIBERGLASS 8051085136 Stack Container 30-3/8 x 157/8 x 2-3/4 Gray

În stoc
Articol: AC8BBQ Model: 8051085136Crucea Ref: 39H982
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
€88.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate0.68 cu. ft.
Cantitatea cazului10
CuloriGri
AmenajăriRezistență ridicată, durabilă, toate colțurile radiate, mânerele turnate integral
finalizareaSmooth
Înălţime2.75 "
În interiorul adâncimii inferioare2-5/8 "
Lungimea interioară a fundului29-5/8 "
Lățimea inferioară a interiorului15-1/8 "
Înălțimea interioară2.625 "
Lungime interioară29.625 "
Lățimea interioară15.125 "
Lungime30.375 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialCompozit termorigid armat cu fibră de sticlă
În afara adâncimii superioare2-3/4 "
În afara lungimii de sus30-3/8 "
În afara lățimii superioare15-7/8 "
Lățimea exterioară15.875 "
Capacitate de stivuire1050 lb.
Temp. Gamă-60 până la 250 grade F
Lăţime15.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3355
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime exterioară (2-3 / 4 ")
    • Lungime exterioară (30-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateCantitatea cazuluiCapacitate de încărcareMaterialLățimea exterioarăTipLăţimePreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 8700085136 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 3 Gri | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€89.02
FIBRA DE STICLA MULTATA 8700085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 D 3 Alb | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€89.02
FIBRA DE STICLA MULTATA 8750085136 Container stivuitor Hd L 25 3/4 Gri | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€96.06
FIBRA DE STICLA MULTATA 8750085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 Alb | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€96.06
FIBRA DE STICLA MULTATA 8800085136 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 6 Gri | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€108.95
FIBRA DE STICLA MULTATA 8800085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 D 6 Alb | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€108.95
FIBRA DE STICLA MULTATA 8147085269 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Alb | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.25 "-11.25 "€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8051085136 Stack Container 30-3/8 x 157/8 x 2-3/4 Gray
€88.41 /unitate