Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0312 Mâner de tragere pliabil Da Oțel | AD8MYB 4LAP6

MONROE PMP PH-0312 Mâner de tragere pliabil Da Oțel

În stoc
Articol: AD8MYB Model: PH-0312Crucea Ref: 4LAP6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€66.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere pliabil
CuloriSilver
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.51 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare440 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Y
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru7-29/64 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-4 grade până la 140 grade F
Dimensiunea șurubului10
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.2-23/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruCulorifinalizareaTip montareTemperatura de operare.Lățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
MONROE PMP PH-0279 Mâner de tragere pliabil Zinc lustruit | AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "SilverZinc lustruitCleme / elemente de fixare--2"8€4.32
MONROE PMP PH-0280 Mâner de tragere pliabil acoperit cu pulbere | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare--1-15/16 "8€6.76
MONROE PMP PH-0281 Mâner de tragere pliabil acoperit cu pulbere | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare-40 grade până la 80 grade F-2.875 "6€22.02
MONROE PMP PH-0283 Mâner de tragere pliabil Polietilenă | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare40 de grade până la 80 de grade F-2-23/64 "6€8.12
MONROE PMP PH-0284 Mâner de tragere pliabil Polietilenă | AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "NegruPudră acoperităCleme / elemente de fixare40 de grade până la 80 de grade F-2-13/16 "6€7.87
MONROE PMP PH-0285 Mâner de tragere pliabil Zinc lustruit | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"SilverZinc lustruitNeafilat prin găuri-1 49 / 64 "-10€5.08
MONROE PMP PH-0286 Mâner de tragere pliabil din oțel, înălțime de 1-3/16 inci | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "NegruZinc lustruitNeafilat prin găuri-2 57 / 64 "-10€4.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0312 Mâner de tragere pliabil Da Oțel
€66.51 /unitate