Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 450-300200A Burghiu Jobber Carbid TiN Coated #76 | AH7NWW 36XG77

MONSTER 450-300200A Burghiu Jobber Carbid TiN Coated #76

În stoc
Articol: AH7NWW Model: 450-300200ACrucea Ref: 36XG77
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
€48.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.0200
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
Dimensiunea burghiului#76
finalizareaStaniu
Lungimea flautului1 / 4 "
CalitateCarbură solidă submicroană C2
Număr listă450
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală1.25 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.018 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.005
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)1.14
Lățimea navei (cm)8.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 450-100156A Burghiu Jobber acoperit cu TiN 1/64 inch | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156Fracțional Inch3 / 16 "1.25 "0.014 "€52.76
MONSTER 450-100312A Burghiu Jobber acoperit cu TiN 1/32 inch | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312Fracțional Inch5 / 16 "1.25 "0.029 "€34.09
MONSTER 450-100469A Burghiu Jobber acoperit cu TiN 3/64 inch | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469Fracțional Inch3 / 4 "1.5 "0.045 "€28.52
MONSTER 450-100625A Burghiu Jobber acoperit cu TiN 1/16 inch | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625Fracțional Inch3 / 4 "1.5 "0.061 "€27.20
MONSTER 450-100781A Burghie Jobber acoperit cu TiN 5/64 inch | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781Fracțional Inch7 / 8 "1.75 "0.076 "€27.71
MONSTER 450-100938A Burghiu Jobber acoperit cu TiN 3/32 inch | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938Fracțional Inch1"2"0.092 "€28.73
MONSTER 450-101094A Burghiu Jobber acoperit cu TiN 7/64 inch | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094Fracțional Inch1.25 "2.25 "0.108 "€29.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 450-300200A Burghiu Jobber Carbid TiN Coated #76
€48.55 /unitate