MORSE DRUM 185S-HD-FP Hd Kontrol-Karrier Cu buzunare pentru furci Capacitate 680 kg | AF6EZP

MORSE DRUM 185S-HD-FP Hd Kontrol-Karrier Cu buzunare furculiță Capacitate 680 kg

În stoc
Articol: AF6EZP Model: 185S-HD-FP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,508.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Capacitate1500 lbs.
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Tip montareMontat cu stivuitor
Rezistent la scânteiNu
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul
TipMontat pe stivuitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați tamburele încărcate cu macaraua sau cu palanul cu acest elevator sub cârlig
    • Înclinări cu un lanț de tracțiune pentru a vă ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel
    • Funcție de distribuire pentru turnarea sigură a materialelor tamburului
    • Bucurați-vă de control suplimentar cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator
    • Poate ține până la 680 kg

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiArticolMaterialRezistent la scânteiPreț
MORSE DUM 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm diametru Tambur 208 litri, înclinat direcționat, capac 363 kg | AF6EZD 185A800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt-Nu€1,608.49
MORSE DUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 907 kg | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Nu€4,166.76
MORSE DUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Diametru Tambur 208 litri, înclinat direcționat, capac 680 kg | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOtel carbonNu€2,005.35
MORSE DUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, oțel inoxidabil, 208 litri, capacitate 680 kg | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţel inoxidabilDa€4,060.29
MORSE DUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 363 kg, rezistent la scântei | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
MORSE DUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 680 kg, rezistent la scântei | AF6EZJ 185 AM-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, suport pentru tobe din 3 piese, cilindru de oțel de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţelNu€2,014.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 185S-HD-FP Hd Kontrol-Karrier Cu buzunare furculiță Capacitate 680 kg
€3,508.89 /unitate