MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diametru, Rezistent la scântei, Capac 277 kg | AF6EZU

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm diametru, rezistent la scântei, capac 277 kg

Articol: AF6EZU Model: 186M

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Capacitate500 lbs.
Drum dia.15 "până la 23"
Material tamburOțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Tip tamburOțel sau fibre
Raport de transmisie30:1
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați tamburele încărcate cu macaraua sau cu palanul cu acest elevator sub cârlig
    • Mecanism de înclinare cu lanț de tracțiune pentru a vă ajuta angajații să finalizeze lucrările cu precizie
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel sau fibră
    • Rezistent la scântei pentru a asigura condiții de lucru sigure
    • Turnati fara efort continutul din tambur cu functia de distribuire a acestui elevator
    • Poate ține până la 227 kg

Variante de produs

ProdusModelRezistent la scânteiPreț
MORSE DRUM 186 Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diametru, 277 kg Capacitate | AF6EZT 186Nu€2,449.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm diametru, rezistent la scântei, capac 277 kg