MORSE DRUM 510SS-120 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, ridicare electrică, înclinare manuală, inox | AF6EQV

MORSE DRUM 510SS-120 Turnator vertical cu tambur, 1.52m, ridicare electrică, înclinare manuală, SS

Articol: AF6EQV Model: 510SS-120
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€36,220.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnător de tambur cu ridicare verticală
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Amperaj resetat11.8A
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii60 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Dovada explozieiNu
finalizareaPerlele explozie
Frecvență60 Hz
CalitateGrad 304
Înălţime78 "
HP1 CP
Hz60
Lungime50.5 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MaterialOţel inoxidabil
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaManivelă
Stilul de înclinareManivelă
Raza de intoarcere61 "
TipO singură etapă
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 263.25
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de înclinareÎnălțimea distribuiriiÎnălţimeRaza de intoarcereTipVoltajArticolLungimePreț
MORSE DRUM 510 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capac 363 kg | AF6EMZ 510Manivelă60 "78 "61 "O singură etapă-Stivuitor vertical cu ridicare-€9,758.59
MORSE DRUM 510-110 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, ridicare și înclinare cu putere, capacitate 363 kg | AF6ENA 510-110Putere de curent alternativ60 "78 "61 "O singură etapă115V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€13,598.97
MORSE DRUM 510-113 Tambur de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6ENB 510-113Putere de curent alternativ60 "78 "61 "O singură etapă230/460V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€14,229.60
MORSE DRUM 510-114 Tambur de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, aer cu ridicare și înclinare, capac 363 kg | AF6ENC 510-114Puterea aeriană60 "78 "61 "O singură etapă-Stivuitor vertical cu ridicare50.5 "€13,631.32
MORSE DRUM 510-115 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END 510-115Puterea bateriei60 "78 "61 "O singură etapă-Stivuitor vertical cu ridicare50.5 "€13,016.85
MORSE DRUM 510-117 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, 1-ph 50 Hz Power Riding/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117Putere de curent alternativ60 "78 "61 "O singură etapă220V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€14,148.75
MORSE DRUM 510-120 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, Power Lift, manivelă, capac 363 kg | AF6ENF 510-120Manivelă60 "78 "61 "O singură etapă115V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€11,747.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 510SS-120 Turnator vertical cu tambur, 1.52m, ridicare electrică, înclinare manuală, SS
€36,220.81 /unitate