MORSE DRUM 520-125 Turnator cu ridicare verticală a tamburului, 2.69 m, 12 V DC Power Lift, înclinare a tamburului cu lanț de tragere | AF6EPP

MORSE DRUM 520-125 Turnator de tambur cu ridicare verticală, 2.69m, 12v de curent continuu, înclinare tambur cu lanț

Articol: AF6EPP Model: 520-125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,467.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor vertical cu ridicare
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii106 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime130 "
Lungime57.5 "
RidicarePuterea bateriei
Stilul de ridicarePuterea bateriei
MaterialOtel carbon
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul
Raza de intoarcere68.25 "
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 348.75
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de înclinareÎnălțimea distribuiriiÎnălţimeRaza de intoarcereTipVoltajArticolLungimePreț
MORSE DRUM 510 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capac 363 kg | AF6EMZ 510Manivelă60 "78 "61 "O singură etapă-Stivuitor vertical cu ridicare-€8,064.95
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, ridicare și înclinare cu putere, capacitate 363 kg | AF6ENA 510-110Putere de curent alternativ60 "78 "61 "O singură etapă115V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€11,238.82
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Tambur de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6ENB 510-113Putere de curent alternativ60 "78 "61 "O singură etapă230/460V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€11,760.00
RFQ
MORSE DRUM 510-114 Tambur de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, aer cu ridicare și înclinare, capac 363 kg | AF6ENC 510-114Puterea aeriană60 "78 "61 "O singură etapă-Stivuitor vertical cu ridicare50.5 "€11,265.55
RFQ
MORSE DRUM 510-115 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END 510-115Puterea bateriei60 "78 "61 "O singură etapă-Stivuitor vertical cu ridicare50.5 "€10,757.73
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, 1-ph 50 Hz Power Riding/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117Putere de curent alternativ60 "78 "61 "O singură etapă220V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€11,693.18
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, Power Lift, manivelă, capac 363 kg | AF6ENF 510-120Manivelă60 "78 "61 "O singură etapă115V ACStivuitor vertical cu ridicare50.5 "€9,708.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 520-125 Turnator de tambur cu ridicare verticală, 2.69m, 12v de curent continuu, înclinare tambur cu lanț
€12,467.07 /unitate