Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 564-300GR Niplu pentru țevi 3/4 inch 30 inch oțel carbon | AC3VYP 2WV21 / 564-300

MUELLER INDUSTRIES 564-300GR Niplu pentru țevi 3/4 inci 30 inci oțel carbon

În stoc
Articol: AC3VYP Model: 564-300GRRef. cruce: 2WV21 / 564-300

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.0.824 "
Lungime30 "
MaterialOțel carbon galvanizat
Presiune maximă1454 psi @ 650 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.1.05 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
Grosimea peretelui0.113 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3365
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)76.71
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7306305032
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
MUELLER INDUSTRIES 564-480GR Niplu pentru țevi 3/4 inch 48 inch oțel carbon | AC3VYQ 2WV22 / 564-480 564-480GR48 "€43.71
MUELLER INDUSTRIES 564-180 Niplu pentru țevi 3/4 inch 18 inch oțel carbon | AE9ZDK 6P892 / 564-180GR 564-18018 "€19.06
MUELLER INDUSTRIES 564-240 Niplu pentru țevi 3/4 inch 24 inch oțel carbon | AE9ZDL 6P893 / 564-240GR 564-24024 "€24.04
MUELLER INDUSTRIES 564-360 Niplu pentru țevi 3/4 inch 36 inch oțel carbon | AE9ZDM 6P895 / 564-360GR 564-36036 "€34.44
MUELLER INDUSTRIES 564-600 Niplu pentru țevi 3/4 inch 60 inch oțel carbon | AE9ZDN 6P897 / 564-600GR 564-60060 "€53.58
MUELLER INDUSTRIES 564-720 Niplu pentru țevi 3/4 inch 72 inch oțel carbon | AE9ZDP 6P898 / 564-720GR 564-72072 "€50.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 564-300GR Niplu pentru țevi 3/4 inci 30 inci oțel carbon
€28.52 /unitate