Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES A 00327 Cuplaj pentru fitinguri frigorifice | AC7MBU 38N886

MUELLER INDUSTRIES A 00327 Cuplaj pentru montaj frigorific

În stoc
Articol: AC7MBU Model: A00327Crucea Ref: 38N886

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€3.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare frigider alama
Conexiune3 / 8 x 3 / 8
Dimensiunea conexiunii3/8 "SAE M x 3/8 SAE M
Lungime1.5 "
Max. Presiune de lucru700 PSI
Prod. DescriereUnion Flare to Flare
TipCuplare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiÎn interiorul Dia.LungimeMaterialProd. DescriereTipPreț
MUELLER INDUSTRIES A 04544 Capac de etanșare pentru fiting frigorific | AC7MAZ 38N868 A 045441/41 / 4 "-1 / 2 "AlamăCapac de etanșare FlareCapac sigiliu€1.67
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Fitting pentru refrigerare Nuci forjate scurte | AC7MBA 38N869 A 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "AlamăNuci scurte forjateNuci scurte forjate€3.21
MUELLER INDUSTRIES A 05052 Fitting pentru refrigerare Nuci forjate scurte | AC7MBB 38N870 A 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "AlamăNuci scurte forjateNuci scurte forjate€4.28
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Fitting pentru refrigerare Nuci forjate scurte | AC7MBC 38N871 A 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "AlamăNuci scurte forjateNuci scurte forjate€6.35
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL Bucșă fiting frigorific | AC7MBD 38N872 A 07813NL5 / 8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---Bujie la culoareBucșă€20.98
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Adaptor pivotant pentru fitinguri frigorifice | AC7MBE 38N873 A 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Alamă / CupruFlare internă la prelungirea lipiriiAdaptor pivotant€11.65
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Garnitură pentru fitinguri frigorifice | AC7MBF 38N874 A 004011/41 / 4 "3 / 16 "-CupruGarnitură de flacără din cupruGarnitură€0.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES A 00327 Cuplaj pentru montaj frigorific
€3.92 /unitate