Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Corp de fier Coș înșurubat Filtru Fontă 3/4in | AB3DZD 1RNK2

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Corp de fier filetat filtru coș fontă 3 / 4in

În stoc
Element: AB3DZD Model: 3/4 125 CI Corp din Fier ÎnșurubatCrucea Ref: 1RNK2
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
€544.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)3 / 8 "
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Material carcasăFontă
MaterialFontă
Presiune maximă200 La 150 de grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
EcranCoş
Materialul ecranuluiCoş
Dimensiune ecran0.062 "
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterialPresiune maximăPreț
MUELLER STEAM 3/4 125SS Coș cu șuruburi Corp din oțel inoxidabil turnat 3/4 in | AB3DZN 1RNL2 3/4 125SS înșurubatOțel inoxidabil turnatOțel inoxidabil turnat275 La 100 de grade F€1,013.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Corp de fier filetat filtru coș fontă 3 / 4in
€544.45 /unitate