Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MULTIFAN VFMVS-1S Variable Speed Control, 10 amp, 120/240 V | AA9HXJ 1DGZ5

MULTIFAN VFMVS-1S Variable Speed Control, 10 amp, 120/240 V

În stoc
Articol: AA9HXJ Model: VFMVS-1SCrucea Ref: 1DGZ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€480.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Adâncime3"
Înălţime4.5 "
Max. Amperi10
Culoarea plăciiAlb
Schimbați culoareaNegru
TipVariabil
Voltaj120/240
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.197
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8483405050
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Multifan VFMVS-1S is a manual variable speed controller designed for use with Multifan stir and turbo fans to control the fan speed.
    • This CSA-approved fan speed controller features a knob to switch ON / OFF or adjust the fan speed, a fuse for overload protection and rugged and sealed enclosure for durability.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN VFMVS-1S Variable Speed Control, 10 amp, 120/240 V
€480.35 /unitate